DONGIL RUBBER BELT
結合ベルト 8Vシリーズ
種別
8V(結合)
材質
(ベルト)ゴム
種類
Vベルト
ベルト高さ(mm)
24.7
使用温度範囲(℃)
-30~90
ベルト上幅(mm)
111.7
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
リブ本数
4
最小プーリ径(mm)
315
ベルト形
8V(結合)
内容量
1本
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効外周長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04431229
8V1400*4
10.034
140
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
04431238
8V2000*4
14.334
200
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください