HiKOKI(旧:日立工機)
パイプソー
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途
解体、設備工事
電圧(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
消費電力(W)
1150
ストローク量(mm)
26
切断能力(mm)パイプ
鋼管・ステンレスパイプ:外径216
無負荷ストローク数(min
-1
)
800~2000
切断能力(mm)
鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーター
単相直巻整流子モーター
寸法(mm)
491×106×101
質量(kg)
4.1
付属品
湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ
電流(A)
12
内容量
1台
関連資料:
(0.83MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04431369
CR22Y
¥
102,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください