目線を高くして体の負担軽減!
通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。
専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。
二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。
アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11~17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。
ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。
さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。
台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。
ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。
折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980

