FPLコンパクト蛍光灯形LED 27形(電球色)

FPLコンパクト蛍光灯形LED 27形(電球色) エコリカ

FPL27形でも大幅節電。消費電力はわずか10W。
商業施設、オフィス・官公庁の接客ルーム等で広く利用されているFPLコンパクト蛍光灯がLEDになりました。節電需要に応えます
全光束も明るさを確保。1000Lmを実現。
FPLコンパクト蛍光灯が省電力なLEDになっても明るさに遜色はありません。
省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然に近い美しい色味。Ra82
自然光に近いRa82で美しい色味を再現します。
電源内蔵で取付時の工事が簡易
電源別置タイプでは工事に時間と手間がかかります。
本製品では余計な部材配置の手間を省けるため、工事の煩わしさが軽減されます。

仕様
【既存のFPL27形対応】
FPL27W形
・FPL27ANX
・FPL27AX
・FPL27EX-D
・FPL27EX-L
・FPL27EX-N
・FPL27EX-N/2
・FPL27EX-WDK
・FPL27EX-WWDK
FHP23W形
・FHP23EL
・FHP23EWW
・FHP23EW
・FHP23EN
電球の種類LED 全光束(Lm)1000 形式27形 口金GY10q-4 消費電力(W)10 光源色電球色 寸法(mm)39.18×29.4×245(口金幅53.9) 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-25~50(60%RH以下) 電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 発光効率(Lm/W)100 EMI規格CISPR15 / VCCI Class B 照度(Lx)230(直下1m) 色温度(K)2800 平均演色評価数(Ra)82.5 配光角度(°)約180 (ピーク照度50%のとき110) 定格寿命(時間)50000 材質【発光面カバー】ポリカーボネート、【放熱板】アルミニウム 電源内蔵 接続方式直結方式 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05674438 ECL-FPL27DL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする