曜日別特売

変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック

変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック - エレコム変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック - エレコム変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック - エレコム変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック - エレコム変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック - エレコム変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック - エレコム変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック - エレコム変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック - エレコム

HDMIコネクターを搭載したカメラやゲーム機等の映像をパソコンに取り込むことができるHDMIキャプチャーです。
USB Type-C(TM)コネクターをUSB-Aコネクターに変換できるアダプターが付いており、様々なパソコンに接続することが出来ます。

ケーブル長(m)約0.12※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクターオスまたはUSB-Aコネクターオス-HDMI(Type-A)コネクターメスブラック対応機種HDMIコネクター側:HDMIパススルー機能に対応したカメラやゲーム機等 USBコネクター側:USB Type-C(TM)コネクターまたはUSB-Aコネクターを搭載したパソコンおよびUSB Type-C(TM)コネクターを搭載のUVC対応iPad(iPadOS17.0以降)対応解像度入力解像度:最大4K(3840×2160)/30Hz 出力解像度:FullHD(1920×1080)/30Hzシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4プラグシェル:ニッケル、ピン:金メッキアダプター型式アクティブ変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05674569AD-HDMICAPBK
17,020
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする