Xiaomi Smart Band 7 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 エアーレス

Xiaomi Smart Band 7 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム Xiaomi Smart Band 7 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム Xiaomi Smart Band 7 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム Xiaomi Smart Band 7 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム Xiaomi Smart Band 7 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム Xiaomi Smart Band 7 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム Xiaomi Smart Band 7 保護 フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム

画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るXiaomi Smart Band 7用フルカバーフィルムです。

対応機種Xiaomi Smart Band 7 セット内容ウレタンフィルム(衝撃吸収高透明仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05674639 SW-XI222FLAFPRG
オープン
899
989 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする