ガードマン
PPカバーオール
ポリプロピレン不織布の1層構造です。
大きい粉じんなどにはバリア性を発揮します。
軽作業、汚れ防止推奨。
用途
メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他
色
半透明
種別
つなぎ
機能
軽量・通気性・防汚性
材質
ポリプロピレン不織布
仕様
フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
内容量
1着
注意
※油汚れ不対応。
※極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当仕様に適しているかご確認の上、ご使用下さい。
※火気使用時、又は高温となる場所では使用しないで下さい。
※ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことを確認の上、ご使用ください。
※再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください。
※使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675524
GM-0043-L
L
160~175(±3)
85~110(±3)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05675540
GM-0043-2L
2L
170~180(±3)
90~115(±3)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05675549
GM-0043-3L
3L
180~190(±3)
95~120(±3)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください