SF不織布シューズカバー

SF不織布シューズカバー ガードマン SF不織布シューズカバー ガードマン SF不織布シューズカバー ガードマン

強度のあるPPスパンボンド不織布に高性能ポリエチレンフィルムをラミネートした2層構造の素材です。
靴を履いたまま使用でき、クリーン環境内への土やチリの侵入を防止します。
クリーンルーム・食品加工・清掃・工場、施設見学用・授業参観、集会、説明会などにご利用ください。

ホワイト サイズフリー 特性耐水性 材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム) サイズ(cm)40±10% 高さ(cm)40±10% 仕様絞り口ゴム入り、足首紐付き 内容量1袋(20枚)
注意
※炎、火花からの防護性能なし。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05675610 GM-046
オープン
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする