曜日別特売
SA-313 ジムニー専用シェード クレトム 05675960

ジムニー専用シェード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05675960
品番
SA-313
在庫数量:残り16点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
¥1,790

2018年7月発売車に対応。同年発売のジムニーシエラにも使用可です。吸盤3個付。表面はスポーテイーなカーボン仕上げです。セーフテイサポート装着車対応。

用途
車内温度の軽減
幅(mm)
1210
色
カーボン調/裏:シルバー
高さ(mm)
440

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする