曜日別特売

動物モニタリング監視自動カメラ TX-69

動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 - エムケー・サイエンティフィック動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 - エムケー・サイエンティフィック動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 - エムケー・サイエンティフィック

屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。
野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。
防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。
夜間撮影のためのIRセンサー付きです。
ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。

用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に解像度【ビデオ】1080p使用範囲(m)20(赤外線)電源8×AA待機時間~12ヶ月使用環境温度(℃)-7~ +40質量(g)343寸法(cm)9.7×7.6×13.7内容量1セット
関連資料:(0.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676748TX-69
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする