動物モニタリング監視自動カメラ TX-165
鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。
100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。
夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ
解像度【ビデオ】1080p
視野角100
電源4×AA
動作時間6ヶ月
使用環境温度(℃)-10~50
質量(g)138(カメラ)、470(エサ台)
寸法(cm)7.9×3.8×9.9
フォーカスレンズ:0.06~0.5m(固定)
内容量1セット
関連資料:
(0.28MB)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |