循環型精米機
お米にやさしい糠づき精米です。
昔ながらの「還流(カンリュウ)」方式を採用しています。
循環型なので、一定量以上を精米するのに最適な精米機です。
(少量の精米には不向きです)
米粒が砕ける心配がなく、熱の発生も少ないので低温精米にも対応しているためおいしい精米を実現可能です。
精米が終わった後、抵抗を0にして5分程度仕上げ運転をする。
(お米表面の肌ぬかを取ります)
家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。
玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。
毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米
容量(kg)15(タンク)
モーター電圧(V)100
ワット数450W
モーター内蔵
本体質量(kg)28
仕様【精白能力】20~30分
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |