データロガー

データロガー - メータージャパンデータロガー - メータージャパンデータロガー - メータージャパンデータロガー - メータージャパン

箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。
最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。
ソーラー充電機能を装備、電源設備を必要とせず長期間の計測が可能です。
測定間隔は5分~12時間で、1時間毎にデータをワイヤレス送信します。
(ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です)
無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。
ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。
データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。
ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。

用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6測定間隔5分~12時間記憶データ数40000~80000メモリ容量(MB)8電源単三NiMH充電池、または単三アルカリ電池6本電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)寸法(cm)14.9×25×6.3内容量1台
注意
※クラウド上でのデータ管理には、ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です。(費用が別途発生します。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676958ZL6
206,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする