センサーインターフェース

センサーインターフェース - メータージャパン

ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。
ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。
METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。
Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。
ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。

センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能ポート数1OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降電源単三アルカリ電池2本寸法(cm)9.14×3.66×3.35動作温度範囲(℃)-40~60仕様【データ保存】なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05677037ZSC Bluetooth
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする