曜日別特売

土壌水分カルシメーター

土壌水分カルシメーター - メータージャパン土壌水分カルシメーター - メータージャパン土壌水分カルシメーター - メータージャパン土壌水分カルシメーター - メータージャパン

温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。
簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。
アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。
土壌中のカルシウム濃度を計測します。
土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。
ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。

測定単位%CaCO3測定範囲(%)0~100精度(%)0.05分解能(%)0.1温度(℃)5~50サンプル量0.5~5g測定時間(秒)30質量(g)350記憶データ数50電源単三アルカリ電池3本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05677080FOGⅡ
400,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする