ミヤコ自動車
ホイールシリンダーカップキット
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。
圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
メーカー
日産
セット内容
カップ×4、ブーツ×4
代表車種
ノート、ノートオーラ
型式
E13系(2WD)
寸法
3/4
仕様
【部位】リア
参考品番
AY220-NS003
内容量
1袋
注意
※定期交換をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11542100
WK-1100
¥
1,600
¥
968
¥
1,065
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください