リカバリーガン

リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー) リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー) リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー) リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー) リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー) リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー) リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー) リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー)

疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。
首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。
1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激!
弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。
日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。
4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。
球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに
円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに
U字形アタッチメント:前腕などのケアに
円錐形アタッチメント:足裏などのケアに

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh 充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時) 電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時) 充電可能回数約350回 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%) 使用環境温度(℃)10~35 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【振動段階】3段階(弱・中・強) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11544656 RG-01 RD レッド
オープン
9,000
9,900 (税込)
7日以内出荷

返品不可
11544647 RG-01 BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする