オール・イン・ワン製図器 5本組 15品
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
セット内容スライド式大コンパス0.5mm付、スライド式大コンパス用針先部、スプリングコンパス0.3mm付、シャープペンシル0.3・0.5mm各1、シャープ芯0.3・0.5mm(HB)各1、ミニブラシ、消しゴムSK-60S、スクールテンプレート、ステンレス字消板A、半円分度器12cm、ドライバー、中心器、ふき布
内容量1式
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。