オール・イン・ワン製図器 9本組 21品
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
セット内容大型スプリングコンパス鉛筆、大型スプリングコンパス中継、スプリングコンパス鉛筆、デバイダー大、コンパスシャープ0.3・0.5mm各1、シャープペンシル0.3・0.5mm各1、シャープ芯0.3・0.5mm(HB)各1、万能アタッチメント、万能雲形定規中、テンプレートE103N、消しゴムSK-60S、ステンレス字消板A、半円分度器12cm、コンパス芯(HB)、ドライバー、中心器、ふき布
内容量1式
事務用品 の新着商品