Nebula Apollo

Nebula Apollo Nebula

圧倒的な持ち運びやすさ:350ml缶サイズ&アルミニウムボディで、耐久性と持ち運びやすさを追求しました。
高精細な映像を大画面で:DLPの先進的な投影技術により、200ANSIルーメンの明るさと854×480画素の高精細映像を最大100インチの大画面で鮮明に映し出します。
Android 7.1搭載:YouTubeやAmazon Prime Video、Netflix等のアプリを通じて、お好きなコンテンツをスムーズに利用できます。他の機器に接続することなくNebula Apollo単体で、YoutubeやNetflix等をお楽しみいただけます。
スムーズなタッチパネル操作:タッチパネル搭載で直感的に操作することができ、メニューの選択から映像コンテンツや音楽の再生までスムーズにお楽しみいただけます。
多様なライフスタイルにも対応:子供と一緒にアニメを楽しんだり、料理のレシピを確認したり、家族で動画を楽しむなど様々なシーンにご利用いただけます。
高音質をお楽しみいただけます:鮮明な映像だけでなく高音質な音もお楽しみいただけます。さらに、Nebula ApolloがBluetoothスピーカーとの接続も可能で、より迫力ある音もお楽しみください。

輝度200 ANSI ルーメン 解像度854×480 インターフェースHDMI:HDMI 1.4 (最大1080p入力)、USB:USB 2.0 フォーマット形式【ビデオ】 H.264 BP / MP / HP-最大1080p、MPEG-4 SP / ASP- 最大 1080p、DivX 4x / 5x / 6x - 最大 1080p、H.263 P0 - WVGA、VP8 - 1080p 充電時間(時間)約2(15V-3A入力時) 再生時間(時間)動画:約4(バッテリーモード使用時)、音楽:約30(Bluetoothスピーカーモード使用時) 動作モードプロジェクターモード、Bluetoothスピーカーモード OSAndroid 7.1 オーディオ出力6W ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約65×65×131 質量(g)約579 付属品電源アダプター、リモコン(電池内蔵)、クイックスタートガイド 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【スローレシオ】100 in @3.08 m; 80 in @2.46 m; 60 in @1.73 m; 40 in @1.15、【OTA】サポート、【アプリストア】サポート 内容量1個
注意
※Hulu、Netflixおよび同様のサービスの著作権で保護されたコンテンツは、ミラーリングまたはスクリーンキャストすることはできません。
※これらのコンテンツプロバイダーから著作権で保護されたコンテンツを鑑賞するには、本製品から直接アプリをダウンロードして使用してください。
※Chromecastはサポートされていません。
※再生可能時間は、音量、再生する内容、使用環境によって異なります。
※製品仕様とデザインは予告なしに変更される可能性があります。
※Nebula CapsuleシリーズでYouTubeが視聴できない場合は、下記をお試しください。
(1)「Nebula Capsule」のホーム画面より、「App Store」→「マイアプリ」→「更新」を選択
(2)YouTubeを選択後、左から2番目の「更新する」を押す
(3)更新完了後、再度YouTubeを開く
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12011319 D2410511
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする