Anker 555 Portable Power Station

Anker 555 Portable Power Station Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

世界No.1モバイル充電ブランド
Ankerが開発したポータブル電源
Anker 555 Portable Power Station (PowerHouse 1024Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年8月18日時点) 。
長寿命バッテリー搭載
ポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。
Ankerは、電池寿命の長さと熱安定性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質なセルを厳選。業界一般に比べて約6倍※の長寿命を実現しました。
※充放電サイクル3000回後も初期容量の80%以上を維持するバッテリーセルを搭載
ACアダプタとUSB急速充電からの同時充電
付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り※) からの同時充電に対応。約4.1時間で満充電できます。
※USB Power Delivery対応の100W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。
ソーラーパネルからの本体充電に対応
ソーラーパネル (別売り) を用いて屋外で充電できます。
Anker純正のAnker 625 Solar panel (100W) を用いて2枚並列充電 (200W) を行った場合は約5.5時間、単体 (100W) での充電の場合は約11.2時間で満充電できます。
(充電時間は天候や設置環境により変動します)
利用可能時間が分かるディスプレイ
前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。
電力を供給可能な時間が分かるので、計画的なご利用が可能です。
省電力モード搭載
いずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。
本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。
(カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。)
「毎日接続したまま」でも劣化を防ぐ
本製品を充電しながら、別の接続機器へも同時に充電をする「パススルー充電」に対応。
本製品はパススルー充電時にバッテリーを介さず直接家電製品に電力を供給することで、リチウムイオンバッテリーの劣化を抑える仕組みを採用しています (バッテリー残量94%以下の場合) 。
ご家庭のコンセントと家電の間に本製品を接続するだけで、毎日家電を繋ぎっぱなしでもバッテリー劣化を気にせず、家庭内での簡易的な無停電電源装置 (UPS) としてご利用いただけます。
(接続機器が要求する電力消費量が給電量を超えている場合は、接続機器への出力を優先し、本製品を充電することが出来ません。)

出力【AC】瞬間最大1500、【USB】最大100、【DC】最大120 入力DC:11-28V:10A (最大200W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A / 20V:5A (最大100W) ブラック 質量(kg)約13.1 付属品Anker 555 Portable Power Station (PowerHouse 1024Wh) 、 ACアダプタ、ソーラー充電ケーブル、XT60 & DC 7909コネクタ、シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後) 幅(mm)350 高さ(mm)295 使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40) 奥行(mm)188 バッテリーリン酸鉄 バッテリー容量(mAh)320000 バッテリー容量(Wh)1024 入力ポートDC:11-28V=10A (最大200W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A / 20V=5A (最大100W) 出力ポートAC:100V~50Hz/60Hz, 10A,1000W (瞬間最大1500W) | USB-A:5V=2.4A (各ポート最大12W / 合計最大24W) | USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A / 20V=5A (最大100W) | USB-C2:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (1ポート最大60W、2ポート合計最大120W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W) 内容量1個
注意
※本製品のACポートの定格電圧は100Vです。アメリカ合衆国やカナダなど国外の家電製品には対応していませんのでご注意ください。
※液晶画面の保護シールを剥がしてください。保護シールの粘着成分が液晶画面に残る場合がございますが、乾いた布でお拭き取りいただけます。
※充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※ACコンセントの最大出力および合計最大出力は1000Wです。定格消費電力が単体または合計で1000Wを超える機器をACポートに接続しないでください。
※炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※いずれかの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力でバッテリーが消費されます。カメラなどの低電力機器を充電する場合を除いて、省電力モードにしておくことをお勧めします。
※本製品は飛行機内には持ち込めません。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12011407 A1760511
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12011407
2023-07-07
用途:
事務所停電時の非常用電源
製造業

比較的コンパクトな割に、ライトやACだけでなく、USB等様々な口に対応できそうなので、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする