Anker PowerCore III Elite 25600 60W
PowerIQ 3.0 (Gen2)
Anker独自技術PowerIQ 3.0が新しくなりました。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器へのフルスピード充電が可能となりました。
ノートPCへもフルスピード充電
USB Power Deliveryに対応し最大60Wでの高出力が可能で、MacBook ProやLenovo 720S、Dell XPS 13を含む幅広い機器にフルスピード充電が可能です。
超大容量
25600mAhの超大容量でiPhone 11を5回以上、Galaxy S20を4回以上、 MacBook Air / Proを1回以上充電できます。
プレミアムデザイン
人間工学に基づいた使いやすさと、日常に溶け込む見た目の両方にこだわり、洗練されたデザインに仕上げました。
本体へもフルスピード充電
出力が60W以上の充電器を使用することで約3時間でバッテリー本体を満充電にすることが可能です。
低電流モード搭載
低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に最適な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押すか2秒間押し続け、LED表示が緑に点灯すると低電流モードが起動します。
バッテリー容量(mAh)25600
出力USB-Aポート:5-6V:3A / 6-9V:2A / 9-12V : 1.5A (各ポート最大)、USB-Cポート:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3
ポート【入力】USB-A、【出力】USB-A/USB-C
入力5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×82×24
質量(g)約568
付属品USB-C&USB-Cケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※本製品はMacBook Pro 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。※Lightning対応機種への充電には別売りのUSB-C&ライトニング ケーブルをご使用ください。 充電器は別売りです。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。