『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン

『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン たのしいかいしゃ 『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン たのしいかいしゃ 『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン たのしいかいしゃ 『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン たのしいかいしゃ 『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン たのしいかいしゃ 『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン たのしいかいしゃ 『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン たのしいかいしゃ 『Allegro』TWS Bluetooth外音取込イヤホン たのしいかいしゃ

外音取込機能付完全ワイヤレスイヤホン
《allegro》 (アレグロ)とは、イタリア語で《 陽気な、快活な》を意味し
原音を忠実に再現した音を味わいながら外部の音もしっかり耳に届けることで2倍のアクティブライフ!
イヤホンを取り外さずに外部の音を確認できる”外音取込機能”
連続再生6時間の長時間再生。充電ケースとの併用で最大24時間再生可能。
最新のBluetooth Ver5.3採用。さらに新設計のアンテナで街中や駅等でも途切れにくい。
8mmドライバが、原音を忠実に再現し、臨場感あふれる奥行きのある音を実現!
"AACコーデック” 対応の高音質設計。
スマートなデザインの充電ケース。 携帯に便利な”ストラップホール付き。
『外音取込機能』こんなところで活躍します!
電車内のアナウンスも聞き逃しません!
コンビニ等でのお買い物時にイヤホンを外さずお買い物OK!
家族の呼びかけや呼び鈴にも即座に対応可能です!
周囲の音もしっかりキャッチ!
背後からの自転車・自動車の接近にも気が付きやすい!

接続方式Bluetooth ver5.3 イヤホン形状カナル型 連続再生時間6時間、充電ケース:24時間 ドライバーユニット(Φmm)8 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TA-AG01TWNBK 11876079
TA-AG01TWNBK 11876079
11876079 TA-AG01TWNBK ノスタルジックブラック
オープン
4,488
4,937 (税込)
6日以内出荷

返品不可
TA-AG01TWTWH 11876088
TA-AG01TWTWH 11876088
11876088 TA-AG01TWTWH トラディショナルホワイト
オープン
4,488
4,937 (税込)
9日以内出荷

返品不可
TA-AG01TWAGR 11876097
TA-AG01TWAGR 11876097
11876097 TA-AG01TWAGR アンティークグリーン
オープン
4,488
4,937 (税込)
10日以内出荷

返品不可
TA-AG01TWVLV 11876106
TA-AG01TWVLV 11876106
11876106 TA-AG01TWVLV ヴィンテージラベンダー
オープン
4,488
4,937 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする