4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応
高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避
技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし
使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800