4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像
HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供
安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ
HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
用途教室や会議室でHDMI信号を延長
既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送
電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長
対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;
640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;
640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
長さ(mm)97幅(mm)70高さ(mm)13質量(g)156保証期間2年間コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz延長ケーブル(m)50電源付属ACアダプタ入力電圧(V)110-240AC入力電流(A)0.3出力電圧(V)12DC出力電流(A)1セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個