サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック

サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック CAT(Caterpillar) サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック CAT(Caterpillar) サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック CAT(Caterpillar) サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック CAT(Caterpillar) サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック CAT(Caterpillar) サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック CAT(Caterpillar) サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック CAT(Caterpillar) サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック CAT(Caterpillar)

キャタピラーのサーキュレーターはトルネード気流で室内の空気を強力に循環させます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強く、全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
ラバー付きスタンドで、床・壁への傷や反響音を軽減させます。
使用環境に合わせれる、4段階の風量調節が出来ます。

ハネ径(cm)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×300×650 質量(g)10000 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.1/1.2 消費電力(W)100/120 モータータイプ全閉型 風量調整4段階 コード長さ(cm)180 標準ノイズ(dB)65 Black 風量(m3/min)High128・Low87/High145・Low97(50/60Hz) 内容量1個
取扱説明書: (1.98MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12011504 EEMC-18ACBK
オープン
26,900
29,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする