45cm(18インチ)フロアーファン羽根軸180°半回転機能付工業扇ブラック
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×560
質量(g)6800
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.9/0.95
消費電力(W)80/90
モータータイプ開放式
風量調整3段階
コード長さ(cm)185
標準ノイズ(dB)65
色Black
内容量1個
取扱説明書:
(2.72MB)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12011529
2023-10-19
- 用途:
- フロアーファンと使用
株式会社大阪共立 様
(サービス業)
フロアーファンと使用、すごくよいです・・・。すごくよいです・・・。
1人が参考にしています