YKK AP
取替用戸車
YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応
強度、耐久性:純正戸車と同等の性能
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
用途
戸車の取替に
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12014155
YS BS-TT-30
30
11.5~16
22~27
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
12014164
YS BS-TT-50
50
14~17.5
41~63.5
9~13
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください