関西石油製品販売
BEST MOUCAL アルコール製剤
こんなお得な商品も!
アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ
モノタロウ
¥
8,498
税込
¥
9,348
(4)
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(14kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12025504
A-7
エタノール、n-プロピルアルコール、メタノール
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12025520
AP-7
エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12025529
HP-7
エタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。