ナガタ
芯取油ミスノンCE
加工時のミストが少ないため作業環境が改善されます。低い粘度と高い潤滑性を有し、研削量の多いレンズ加工や内径の研削加工に向いています。
用途
レンズの芯取り、切削・研磨用の高性能不水溶性切削油
容器
18L缶
色
透明
動粘度 at40℃
4.9
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※労働安全衛生法:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
※直射日光や高温になる場所を避け、換気の良い場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12027148
18L
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください