衣類乾燥機能付 W送風セラミックヒーター「ドライヒート」

衣類乾燥機能付 W送風セラミックヒーター「ドライヒート」 スリーアップ 衣類乾燥機能付 W送風セラミックヒーター「ドライヒート」 スリーアップ 衣類乾燥機能付 W送風セラミックヒーター「ドライヒート」 スリーアップ 衣類乾燥機能付 W送風セラミックヒーター「ドライヒート」 スリーアップ 衣類乾燥機能付 W送風セラミックヒーター「ドライヒート」 スリーアップ

衣類乾燥、暖房、サーキュレーターの機能を1台で実現した衣類乾燥機能付W送風セラミックヒーター「ドライヒート」。
天候や周りの目を気にせず年中使える衣類乾燥機能を搭載し、すばやく衣類を乾かす大風量ファンと広範囲をカバーするオートルーバーで乾燥時間を短縮します。
冬は1200Wのセラミックヒーターとして広範囲を暖めることができます。
また、お部屋の空気を循環させるサーキュレーター機能を搭載することで夏の空調効率アップにも使用でき、四季を通して快適な生活環境をサポートします。

用途暖房 ホワイト 消費電力(W)暖房(強/1200、弱/600)、衣類乾燥(速乾/860、標準・eco/780) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×19×37 質量(kg)5.4 材質ABS、PP 電源AC100V (50/60Hz) モード衣類乾燥(標準・速乾・eco)、暖房2段階(強/弱)、サーキュレーター3段階(ターボ/強/弱) 切タイマー2・4・6時間、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(暖房・強/1200W連続運転時) 機能オートルーバー(3段階) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12028855 CD-T2274WH
19,800
18,900
20,790 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする