Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】20TB 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー ST20000NT001
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチ
容量20TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年
インターフェイスSATA
内容量1個