曜日別特売

スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製

スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 - 真田化鋼(S・ROSE)
(1件のレビュー)

樹脂製スライド式レジスター。
薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。

用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:D12付属品ビス付き内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
開口寸法(mm)
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12041254R1-AL150-MW150×200(A1×A2)199×249B1×B2:174×224C1×C2:148×200ミルキーホワイト89
オープン
499
549(税込)
当日出荷
12041270R1-AL150-TK150×200(A1×A2)199×249B1×B2:174×224C1×C2:148×200チーク144
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
12041279R1-AL200-MW200×250(A1×A2)249×298B1×B2:224×274C1×C2:198×248ミルキーホワイト89
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
12041288R1-AL200-TK200×250(A1×A2)249×298B1×B2:224×274C1×C2:198×248チーク144
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 浴室の換気口
不動産業

一戸建の浴室の換気口を探していたところ、ちょうどいい寸法の商品が、こちらでした。機能的にもシンプルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする