曜日別特売

強制換気用フード(網付き)

強制換気用フード(網付き) - 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き) - 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き) - 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き) - 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き) - 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き) - 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き) - 真田化鋼(S・ROSE)

樹脂製の強制換気用フードです。
網付き仕様です。ビス付属あり。

用途強制換気用室外換気孔種類換気フード付属品ビス付き内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
外形寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
開口寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12041394R1-FD250ーMWPS換気扇20cm用A1×A2:296×296B1×B2:275×275C1×C2:250×250出代:D180ミルキーホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
12041410R1-FD250ーBLABS換気扇20cm用A1×A2:296×296B1×B2:275×275C1×C2:250×250出代:D180ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
12041419R1-FD300ーMWPS換気扇25cm用A1×A2:345×345B1×B2:328×328C1×C2:300×300出代:D201ミルキーホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
12041428R1-FD300ーBLABS換気扇25cm用A1×A2:345×345B1×B2:328×328C1×C2:300×300出代:D201ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする