筆ぐるめ 30 宛名印刷・住所録プラス
パソコン導入実績第1位年賀状ソフトの宛名印刷専用版。宛て名作成に必要な項目のみが表示され、郵便番号からの住所自動入力、住所予測変換機能など、面倒な住所入力をサポートしてくれる便利な機能を搭載しています。また、フォント152書体、姓名外字(旧漢字)を豊富に収録し、お好みのフォントで正しい表記の宛て名印刷がおこなえます。なお、プラス特典としてラベルシール52点、名刺66点の厳選素材を追加収録。
機能
年賀状作成 (専用レイアウト無し)、通年使用(専用レイアウト無し)、住所録管理、レイアウト/イラスト・写真・背景:プラス特典名刺66点、ラベルシール52点、例文:2000点、操作マニュアル:PDF付属
〈宛て名データ〉
【読み込み】筆ぐるめVer.1~29、筆まめ11、筆王 2001~2004、宛名職人 2001~2005、はがきスタジオ 2001~2005、楽々はがき 2001~2003、Excel 95~2021(xls形式、xlsx形式)はがきデザインキット、CSV、Jアドレス、ContactXML 1.1/1.1a
【書き出し】CSV、Jアドレス、ContactXML 1.1a
〈宛て名管理〉宛て名データ件数/1ファイル最大20,000件、項目数/1カード59項目(Unicode対応)・人名外字対応項目9項目、住所録の暗号化、全国郵便番号辞書(大口事業所対応)、姓名辞書搭載、姓名外字(約4,000文字)、旧・新住所変換、JIS第3・第4水準漢字対応
〈画像データ〉GIF / WMF / BMP / JPEG / TIFF / PNG / Exif(2.2まで)ファイルの読み込み
容量(GB)【ハードディスク】1.3(システム1.1)
レイアウトオートレイアウト機能、普通はがき、往復はがき、、封筒(角2~8/長3,4,30,40/洋1~4,6)A3からA6、B4からB6、フォーム(433種類/1,457書式)
ディスプレイ1024×768以上の解像度 フルカラー
メモリー最小稼動:1GB(2GB以上推奨)(※64bit OSでは2GB以上必須)
OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1
ライセンス数1ライセンス1台使用可能
使用CPUOSの動作を保証するx86系CPU
仕様ドライブ装置: CDドライブ
内容量1個
〈宛て名データ〉
【読み込み】筆ぐるめVer.1~29、筆まめ11、筆王 2001~2004、宛名職人 2001~2005、はがきスタジオ 2001~2005、楽々はがき 2001~2003、Excel 95~2021(xls形式、xlsx形式)はがきデザインキット、CSV、Jアドレス、ContactXML 1.1/1.1a
【書き出し】CSV、Jアドレス、ContactXML 1.1a
〈宛て名管理〉宛て名データ件数/1ファイル最大20,000件、項目数/1カード59項目(Unicode対応)・人名外字対応項目9項目、住所録の暗号化、全国郵便番号辞書(大口事業所対応)、姓名辞書搭載、姓名外字(約4,000文字)、旧・新住所変換、JIS第3・第4水準漢字対応
〈画像データ〉GIF / WMF / BMP / JPEG / TIFF / PNG / Exif(2.2まで)ファイルの読み込み