wasser88 LEDデスクライト スプリットタイプ
センターにスリットが入っており、発光面を2分割することができます!
照らす範囲を変えられるので用途が広いデザイン。
マグネット開閉なので、ストレスフリーで調整が簡単。
電球の種類LED
アームフレキシブル
調光の可否可
最大消費電力(W)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×150×380
質量(g)約659
電源DC5V/2A
光源LED
色温度(K)約3000~6500(4パターン)
明るさ(Lm)約300
材質ABS
保証期間6か月
コード長さ(m)約1.45
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |