ロングレンダー 高演色フォグヘッドライト
霧や煙に強い照射が特徴のヘッドライト ロングレンダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
4000ケルビン、高演色(Ra90)の光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能
レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適
最大360ルーメンの高出力 7.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時40時間の連続点灯
単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
40°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
単3アルカリ電池x3本(テスト用付属) or 専用充電池(別売) 使用
エネループ エボルタ使用可能
光束(Lm)約360~30
連続点灯時間(時間)約7.5~40
照射距離(m)約135
防塵防水性能IP64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】69.4×45.5×40.5 【電池BO×】84.8×53.8×30.4
質量(g)225
電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売)
落下耐久(m)1
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売)
電源タイプ電池式、充電式
電球の種類LED
内容量1台
商品説明動画
GENTOS LR-F433HD点灯パターン