ガンツ 超広角照射バータイプワークライト
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト
白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能
最大1100ルーメンの高出力 6時間の連続点灯
Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は27時間の連続点灯
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(100ルーメン/49時間)
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在
底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電
本体に直接ケーブルを差しての充電も可能
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約1100~100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352.0×33.5
質量(g)360
電源リチウムイオン充電池3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約6~49
照射距離(m)約44
落下耐久(m)2
付属品専用充電スタンド、専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/2A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約300回(内蔵充電池使用)
消費電力(W)33.3
フックダブル背面マルチフック
使用場所屋内外
マグネットダブル背面マグネット
電球の種類LED
内容量1台
商品説明動画
GENTOS GZ-613点灯パターン
この動画は、1人が参考にしています。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12042347 | GZ-613 | 13195686 | GZ-623 |
|
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト | GENTOS | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |