OptiPlex 3000 Micro(Core i5-12500T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Officeなし/1年保守)

OptiPlex 3000 Micro(Core i5-12500T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Officeなし/1年保守) Dell

使用CPUCore i5-12500T SSD256GB メモリー容量8GB OSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語 光学ドライブなし キーボード/マウスあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)/あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)182×36×178 本体質量(g)ベースモデル最小構成:650※重量は構成および製造時の条件によって異なります USBポート数前面: USB 3.2 Gen 1 ポート×2、背面: USB 2.0 ポートx 2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2 インターフェースHDMI×1、DisplayPort×1、VGAポート×1 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【オフィスソフト】なし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12042487 DTOP104-002N1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする