OptiPlex 3000 SFF(Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/SuperMulti/Office H&B 2021/1年保守)
使用CPUCore i5-12500
SSD256GB
メモリー容量16GB
OSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
キーボード/マウスあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)/あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×92.71×292.8
本体質量(g)ベースモデル最小構成:3790※重量は構成および製造時の条件によって異なります
USBポート数前面: USB 2.0 ポート×2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2、背面: USB 2.0 ポートx 2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2
インターフェースHDMI×1、Display Port×1、VGA×1
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【オフィスソフト】Microsoft Office Home & Business 2021
内容量1台