OptiPlex 5000 SFF(Core i7-12700/16GB/SSD・512GB/SuperMulti/Office H&B 2021/3年保守)

OptiPlex 5000 SFF(Core i7-12700/16GB/SSD・512GB/SuperMulti/Office H&B 2021/3年保守) Dell

使用CPUCore i7-12700 SSD512GB メモリー容量16GB OSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ キーボード/マウスあり Dell Wired キーボード KB216 ブラック (日本語)/あり Dell USB 光学 マウス-MS116 ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×92.6×292.8 本体質量(g)ベースモデル最小構成:3840/最大構成:5160※重量は構成および製造時の条件によって異なります USBポート数前面:USB 2.0 ポート(PowerShare 搭載)×1、USB 2.0 ポート×1、USB 3.2 Gen 1 ポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート×1背面:USB 3.2 Gen 1 ポート×4、USB 2.0 ポート(Smart Power On 搭載)×2 インターフェースVGA×1、DisplayPort×2 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【オフィスソフト】Microsoft Office Home & Business 2021 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12042767 DTOP099-004H3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする