DELTA 2 ポータブル電源 1,024Wh

DELTA 2 ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)

日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる
DELTA 2は、バッテリー容量1024Whのパワフルなポータブル電源です。
AC6口を含む合計15ポートが備わっており、1500Wの高出力に対応。
DELTA2のすごいところは、一般的な家電製品の90%以上を動かすことが可能なこと。
これだけの容量と出力があれば、どんなシーンでも電化製品を稼働させ続けることができます。
DELTA 2の容量を倍増可能
DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。
緊急時の電力確保にも最適です。
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で安心の長寿命。
電気自動車にも使用されているリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載されており、安全で安定したバッテリーの稼働をサポート。
また、DELTA2は、サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電を繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。
これは、単純計算して一日1回使用しても、10年間使用できることに。

RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数【出力】合計15(AC×6/DC×9) バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) バッテリー容量(Wh)1024 定格出力(W)1500 仕様【容量拡張】○、【アプリ接続】○、【X-Boost(W)】対応/最大出力1900W、【サイクル寿命】約3000回(初期容量の80%以上を維持)、【ソーラー充電】最大入力500W/11~60V/15A 付属品AC充電ケーブル/DC5521-DC5525ケーブル/シガーソケット充電ケーブル/取扱説明書&保証書 幅(mm)400 質量(kg)12 高さ(mm)281 使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~45) 奥行(mm)211 充電時間(時間)約1.2 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-10~45(20~30推奨) 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12045384 ZMR330-JP
130,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12045384 ZMR330-JP 13836606 EFDELTA3P-JP-Cbox EFDELTA3P-JP-Cbox DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー) 13836606 DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー) 1台 95,980 税込105,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする