160Wソーラーパネル
折り畳み式 & 持ち運びにも便利 EcoFlow 160Wソーラーパネルは折り畳み可能で持ち運びに便利な設計となっており、重さはおよそ7kg。キャンプからアウトドアでの使用において、パネルを広げて設置するのはあっという間です。
スマートな太陽光エネルギー EcoFlowの160Wソーラーパネルは、ポータブル電源と組み合わせてどの時間帯でも最大電力を生成できるように設計されています。ソーラーパネルのエネルギー変換効率は21~22%と高く、MPPTアルゴリズムが動作温度範囲内の寒さや曇りといった気象条件下での性能を改善します。
丈夫な防塵・防水仕様 シームレスなデザインで、防水防塵規格IP68を備えており、キャンプやハイキングなどのアウトドア活動に最適です。また、紫外線から保護するETFEフィルムにより製品寿命を延ばしました。
角度調整ができるキックスタンドケース 持ち運びの際には専用ケースでソーラーパネルを保護します。この保護ケースはキックスタンドとしても利用でき、ソーラーパネルを任意の方向に配置できるため、複数のパネルが重なることなく接続させることが可能です。
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12045454 | FSOLAR160W | 65164218 | EFSOLAR160W-BIFICIAL |
![]() |
160W両面ソーラーパネルGen2 | EcoFlow(エコフロー) | 1箱 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 12045454
- 用途:
- 防災メイン キャンプサブ
防災用に購入 キャンプ用にも使えると思うが、最近のキャンプ場は電源があるから
ここまではしないかと感じる。 電源無しキャンプ場2柏ならば持って行っても良いかも。
最近は天災でしばらく電源が使えない事が多々あり、ガソリン発電機では 夜使用できない&ガソリンが手に入らない場合に備え購入 大事なコードが箱の補強材の中に入っているので間違えて捨てそう、 しっかり明記が必要と思う。 220Wとこちらどっちを購入するか迷ったが、サイズ・移動性を考慮しこちらにした。 実際届いてみて このサイズがキャンプに持参する限界サイズだと思う。