超軽量小型ソーラーパネル 100W 5A 18V 折り畳み式
折り畳み式で持ち運び可能、停電が長引いても約8~10時間でポータブル蓄電池に充電し電気使用が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(cm)94×94×1
変換効率(%)23~25
動作温度範囲(℃)-40~85(保証)
対応機種HUG-400A
質量(kg)約2
ポートUSB ポート: 5V / 2.4A(Max)、DC18Vポート: 18V / 5A(Max)
折りたたみ寸法(cm)32×19×8
仕様ピークパワー : 100W
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |