ポータブルパワーHPP+HBBユニット

ポータブルパワーHPP+HBBユニット 慧通信技術工業

入力周波数(Hz)50Hz:47~53/60Hz:57~63 バッテリー容量(Wh)1600 短絡保護あり(2sec) 質量(kg)65(1set) 出力電圧(V)【インバーター部】AC100±3%、【充電部】最大DC29.4 抵抗(mΩ)約22(内部) 過電圧保護(V)【入力】33±0.5 電圧(V)【入力低電圧保護】DC21±0.5 ユニット用電源電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリーAGM 最大放電電流(A)100/130(5sec) 周波数(Hz)50/60±0.3 使用温度範囲(℃)-20~50 セット内容HPP-2000×1、AC電源ケーブル×1、通信ケーブル×1(RJ12)、HBB-1000×1、DCケーブル×1、通信ケーブル×1(RJ12/RJ45)、AC電源ケーブル×1 公称電圧(V)【インバーター部】DC24、【充電部】AC110 入力電圧(V)【インバーター部】DC21~33±0.5、【充電部】AC90~132 切替時間(秒)0(無瞬停) ディスプレイ電池寿命、電池電圧、エラーコード他 入力電流(A)【インバーター部】最大130、【充電部】最大30 電流(A)【スタンドバイ】<0.2、【充満】4~50、【公称】公称16.5/AC110V 無負荷電流(A)<2.0 保管温度範囲(℃)-30~70 使用環境湿度(%)0~93※結露無き事 仕様【連続出力電力】2000VA±3%、【サージ電力】負荷101%~115%(1分間)/負荷116%~200%(3秒間) リトライ4 回・4000VA(2秒間)リトライ4 回、【最大効率(最大負荷)】88%、【INV. AC 出】20A MAX、【AC 出力】20A MAX、【入力保護】過電圧/低電圧、逆極性(内部ヒューズ)、【AC出力保護】短絡/過負荷、【AC入力保護】サーキットブレーカー(30A)、【温度保護】シャットダウン、【バッテリー温度保護】組込バッテリー温度センサー、【力率改善(PFC)】>0.95(>80% Load)、【バイパスリレー仕様】30Amp/250VAC、【空冷】温度・負荷制御冷却ファン、【バッテリーバンクユニット】並列最大49台/約50KWh、【双方向充電器】28V/4A、【バッテリー電圧モニター/バッテリー温度モニター/バッテリー容量表示/バッテリーライフタイムリマインダー】ディスプレイに表示、【太陽光パネルダイレクト入力PWM充電器制御】内蔵、【太陽光パネルMPPT制御ユニット】オプション、【充電制御モード】MCM MODE & FCM MODE、【自己放電】周囲温度25℃で6か月保管した後でも貯蔵前の75%以上の容量であること、【安全基準】UL1989 (file number MH14533)、【ユニット内蔵セル数】6 付属品AC充電ケーブル/BATケーブル/RJ11ケーブル/RJ45ケーブル/製品シリアルコード 幅(mm)244(1ユニット) 高さ(mm)326(1ユニット) 奥行(mm)530(1ユニット) 定格出力(W)2000(サージ4000VA) 充電時間(時間)約10(AC)、約1(DC) 波形純正弦波Pure Sine Wave (THD < 5% @12.5V / 25V, linear load) 入力ポートAC/BATソケット/ソーラー 出力ポートAC/BATソケット 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12045908 HPPHBB0101
オープン
2,398,000
2,637,800 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 数量1につき 20,000 / 税込 22,000
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする