可搬型蓄電システム POWER YIILE3

可搬型蓄電システム POWER YIILE3 エリーパワー

バッテリー容量(Wh)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 運転音(dB)38以下 入力電圧(V)単相AC100±10 負荷力率1.0(変動範囲:0.7~1.0出力容量は1.5kVAを超えないものとする) 定格出力1.5kVA/1.4kW 質量(kg)約52 出力電圧(V)単相AC101±3 運転モードバックアップモード(工場出荷時)、ピークシフトモード、エネマネモード、PVモード(設定時変更) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×585×514(背面突起部含む) 充電時間(時間)約4(工場出荷時)/約2(設定変更時) 保証期間3年(延長保証登録時10年) 周波数(Hz)50/60 インターフェース有線LAN 設置場所屋内 使用温湿度範囲-10~40℃/5~95%RH 仕様【定格出力可能時間】約90分、【太陽電池入力(DC)接続口数】1口、【停電発生時瞬断時間】約0.004秒(工場出荷時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12045917 TNOB-2000918
オープン
989,800
1,088,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 数量1につき 20,000 / 税込 22,000
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする