充電式冷蔵・冷凍庫フリザクス30L

充電式冷蔵・冷凍庫フリザクス30L 富士倉 充電式冷蔵・冷凍庫フリザクス30L 富士倉 充電式冷蔵・冷凍庫フリザクス30L 富士倉

30Lの大容量収納ですが、キャリーハンドル付なので楽に移動ができます。
15600mAのバッテリーを搭載し、-5℃程度の温度設定で約6時間連続使用できます。
設定温度は-20℃まで1℃単位で設定できます。
DC仕様コンプレッサーにより、低消費電力で静かに動作します。
充電しながらの使用も可能です。

付属品
ACアダプター
シガーコード
取扱説明書
用途アウトドアは勿論、暑さ対策、緊急時の冷凍庫として。 バッテリー容量(mAh)15600リチウムイオン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×378 容量(L)30 収納の目安2Lペットボトル6個収納 電源内蔵バッテリー、AC電源、シガー電源の3方式 消費電力(W)40 使用温度範囲(℃)プラス20~マイナス20 質量(kg)11.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12053398 FFB-30LB
オープン
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする