RFウォームアップシャツ

RFウォームアップシャツ Nittaku(ニッタク) RFウォームアップシャツ Nittaku(ニッタク) RFウォームアップシャツ Nittaku(ニッタク) RFウォームアップシャツ Nittaku(ニッタク) RFウォームアップシャツ Nittaku(ニッタク) RFウォームアップシャツ Nittaku(ニッタク) RFウォームアップシャツ Nittaku(ニッタク) RFウォームアップシャツ Nittaku(ニッタク)

安全性が高く裏起毛であったかい!RFウォームアップシャツ。
表地はストレッチ素材で動きやすく、裏地は裏起毛で暖かさがアップしたウォームアップシャツです。リフレクター(RF)を効果的につけることで、夜道での安全性を高めました。加えて、撥水性も抜群です。また、体型カバーがしやすい長めな後身頃に、ポケットはファスナー付きだからウォームアップなどで激しく動いても中身を落とす心配がありません。

素材表地:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、裏地:ポリエステル100% 特性男女兼用、撥水、防風、保温、反射、伸縮、スリム 用具種別ウェア・装着品 内容量1枚
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12057808 NW-2873-09-SS SS 19.5 (前)63、(後)66 102 ブルー 57 40 9.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057878 NW-2873-21-SS SS 19.5 (前)63、(後)66 102 ピンク 57 40 9.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057948 NW-2873-72-SS SS 19.5 (前)63、(後)66 102 グレー 57 40 9.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057817 NW-2873-09-S S 20.5 (前)65、(後)68 106 ブルー 59 42 10
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057887 NW-2873-21-S S 20.5 (前)65、(後)68 106 ピンク 59 42 10
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057957 NW-2873-72-S S 20.5 (前)65、(後)68 106 グレー 59 42 10
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057826 NW-2873-09-M M 21.5 (前)67、(後)70 110 ブルー 61 44 10.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057896 NW-2873-21-M M 21.5 (前)67、(後)70 110 ピンク 61 44 10.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057966 NW-2873-72-M M 21.5 (前)67、(後)70 110 グレー 61 44 10.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057835 NW-2873-09-L L 22.5 (前)69、(後)72 114 ブルー 63 46 11
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057905 NW-2873-21-L L 22.5 (前)69、(後)72 114 ピンク 63 46 11
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057975 NW-2873-72-L L 22.5 (前)69、(後)72 114 グレー 63 46 11
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057844 NW-2873-09-O O 23.5 (前)71、(後)74 118 ブルー 65 48 11.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057914 NW-2873-21-O O 23.5 (前)71、(後)74 118 ピンク 65 48 11.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057984 NW-2873-72-O O 23.5 (前)71、(後)74 118 グレー 65 48 11.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057860 NW-2873-09-XO XO 24.5 (前)73、(後)76 122 ブルー 67 50 12
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057930 NW-2873-21-XO XO 24.5 (前)73、(後)76 122 ピンク 67 50 12
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12058000 NW-2873-72-XO XO 24.5 (前)73、(後)76 122 グレー 67 50 12
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057869 NW-2873-09-2XO 2XO 25.5 (前)75、(後)78 126 ブルー 69 52 12.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12057939 NW-2873-21-2XO 2XO 25.5 (前)75、(後)78 126 ピンク 69 52 12.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12058009 NW-2873-72-2XO 2XO 25.5 (前)75、(後)78 126 グレー 69 52 12.5
9,800
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする