RFウォームアップパンツ ブラック

RFウォームアップパンツ ブラック Nittaku(ニッタク) RFウォームアップパンツ ブラック Nittaku(ニッタク) RFウォームアップパンツ ブラック Nittaku(ニッタク) RFウォームアップパンツ ブラック Nittaku(ニッタク) RFウォームアップパンツ ブラック Nittaku(ニッタク) RFウォームアップパンツ ブラック Nittaku(ニッタク) RFウォームアップパンツ ブラック Nittaku(ニッタク) RFウォームアップパンツ ブラック Nittaku(ニッタク)

安全性が高く裏起毛であったかい!RFウォームアップパンツ。
表地はストレッチ素材で動きやすく、裏地は裏起毛で暖かさがアップしたウォームアップパンツです。リフレクター(RF)を効果的につけることで、夜道での安全性を高めました。加えて、撥水性も抜群です。また、裾口はファスナー仕様なので、楽に着脱することができます。

特性男女兼用、撥水、防風、保温、反射、伸縮、スリム ブラック 用具種別ウェア・装着品 素材表地:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、裏地:ポリエステル100% 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12058018 NW-2874-71-SS 95 SS 91 25 16.5(裾口) 31 64~90 68
6,800
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12058027 NW-2874-71-S 99 S 94 26 17(裾口) 32 68~94 70
6,800
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12058036 NW-2874-71-M 103 M 97 27 17.5(裾口) 33 72~98 72
6,800
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12058045 NW-2874-71-L 107 L 100 28 18(裾口) 34 76~112 74
6,800
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12058054 NW-2874-71-O 111 O 103 29 18.5(裾口) 35 80~116 76
6,800
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12058070 NW-2874-71-XO 115 XO 106 30 19(裾口) 36 84~120 78
6,800
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12058079 NW-2874-71-2XO 119 2XO 109 31 19.5(裾口) 37 88~124 80
6,800
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする