iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 極薄 表面硬度10H 超感度

iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 極薄 表面硬度10H 超感度 エレコム iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 極薄 表面硬度10H 超感度 エレコム iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 極薄 表面硬度10H 超感度 エレコム iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 極薄 表面硬度10H 超感度 エレコム iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 極薄 表面硬度10H 超感度 エレコム iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 極薄 表面硬度10H 超感度 エレコム

極薄0.15mmで超感度を実現。SCHOTT社製ガラスを採用したiPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max用液晶保護ガラスです。

材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max セット内容液晶保護ガラス(SCHOTT社製ガラス0.15mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 サイズ(inch)6.7 特性ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12161767 PM-A22BFLGS
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする